Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS LIGHTING - MASTER SON PIA Plus 50W E27

PHILIPS LIGHTING
kopierenkopieren
PHILIPS LIGHTING - MASTER SON PIA Plus 50W E27

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8718291180388

  • Lampenleistung - 52 W

  • Lichtstrom - 3700 lm

  • Sockel - E27

  • Farbwiedergabeindex CRI - 20-39

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8718291180388

Sonepar Artikelnummer

120578848

Hersteller Artikelnummer

8718291180388

Hersteller Typ

8718291180388

Hersteller Artikel Nr.:

8718291180388

Lampenleistung:

52 W

Lichtstrom:

3700 lm

Sockel:

E27

Farbwiedergabeindex CRI:

20-39

Farbtemperatur:

1900 K

Lampenlichtausbeute:

71 lm/W

Lampenform:

ellipsoid

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Quecksilberfrei:

Nein

Gesamtlänge:

152 mm

Durchmesser:

70 mm

Anzahl der Brenner:

1

Pflanzenbelichtung:

Nein

Ausführung:

opal

Ersatz für Quecksilberdampflampe:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

52 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393220

Gewicht:

0.051 kg

MASTER SON PIA Plus ist eine hochwertige Hochdrucknatriumdampflampe mit PIA-Technologie für eine zuverlässige Außenbeleuchtung.