Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS LIGHTING - MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 SLV/25

PHILIPS LIGHTING
kopierenkopieren
PHILIPS LIGHTING - MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 SLV/25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8711500558749

  • Lampenleistung - 36.6 W

  • Lichtstrom - 3070 lm

  • Sockel - G13

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Standardartikel

EAN

8711500558749

Sonepar Artikelnummer

120085050

Hersteller Artikelnummer

8711500558749

Hersteller Typ

8711500558749

Hersteller Artikel Nr.:

8711500558749

Lampenleistung:

36.6 W

Lichtstrom:

3070 lm

Sockel:

G13

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

3000 K

Länge:

984.2 mm

Lampenform:

Stab

Lampenlichtausbeute:

84 lm/W

Lichtfarbe:

830

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Rohrdurchmesser:

28 mm

Interner Reflektor:

Nein

Farbe:

weiß

Anwendung:

sonstige

Splitterschutz:

Nein

Zündstreifen:

Nein

Schnellstart:

Ja

Starterloser Betrieb:

Nein

Vollspektrumlampe:

Nein

Geeignet für Ex-Leuchten:

Nein

Geeignet für Notlicht:

Nein

Doppelwandig:

Nein

Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

37 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Lampenbezeichnung:

T8

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85393110

Gewicht:

0.120 kg

MASTER TL-D Super 80 mit 26 mm Röhrendurchmesser bietet eine hohe Effizienz (lm/W) mit sehr guter Farbwiedergabe. Die Lampe kann in allen existierenden Leuchten mit TL-D Lampen eingesetzt werden.