Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS LIGHTING - MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 24D

PHILIPS LIGHTING
kopierenkopieren
PHILIPS LIGHTING - MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 24D

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8718291689706

  • Lampenleistung - 73.2 W

  • Lichtstrom - 4500 lm

  • Ausstrahlungswinkel - 24 °

  • Sockel - GX8,5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8718291689706

Sonepar Artikelnummer

120384147

Hersteller Artikelnummer

8718291689706

Hersteller Typ

8718291689706

Hersteller Artikel Nr.:

8718291689706

Lampenleistung:

73.2 W

Lichtstrom:

4500 lm

Ausstrahlungswinkel:

24 °

Sockel:

GX8,5

Farbtemperatur:

3000 K

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Lichtfarbe:

930

Lampenspannung:

80 .. 98 V

Lichtstärke:

16000 cd

UV-Schutz:

Ja

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Lampenlichtausbeute:

50 lm/W

Brennermaterial:

Keramik

Brennstellung:

beliebig

Durchmesser:

110 mm

Gesamtlänge:

94 mm

Geschlossene Leuchte erforderlich:

Nein

Geeignet für EVG:

Ja

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Solariumlampe:

Nein

Reflektorart:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

74 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

12000 h

Lampenbezeichnung:

R111

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

85393290

Gewicht:

0.096 kg

MASTERColour CDM-R111 Elite kombiniert das moderne Aussehen der 111 mm Aluminumreflektor-Halogenlampen mit der langen Lebensdauer, der hohen Energieeffizienz und dem funkelnden weißen Licht der MASTERColour CDM Lampe.