Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS LIGHTING - MASTERC CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12

PHILIPS LIGHTING
kopierenkopieren
PHILIPS LIGHTING - MASTERC CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8727900930603

  • Lampenleistung - 50.2 W

  • Lichtstrom - 5450 lm

  • Sockel - G12

  • Farbwiedergabeindex CRI - 90-100

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8727900930603

Sonepar Artikelnummer

120304665

Hersteller Artikelnummer

8727900930603

Hersteller Typ

8727900930603

Hersteller Artikel Nr.:

8727900930603

Lampenleistung:

50.2 W

Lichtstrom:

5450 lm

Sockel:

G12

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Farbtemperatur:

3000 K

Lampenlichtausbeute:

109 lm/W

Lichtfarbe:

930

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lampenspannung:

84 .. 96 V

UV-Schutz:

Ja

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Brennermaterial:

Keramik

Brennstellung:

beliebig

Durchmesser:

19 mm

Gesamtlänge:

99 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Geschlossene Leuchte erforderlich:

Ja

Solariumlampe:

Nein

Farbe:

weiß

Ausführung:

klar

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

51 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

85393290

Gewicht:

0.030 kg

MASTERColour CDM-T Elite ist die richtige Wahl, wenn Ware attraktiv präsentiert werden sollen. Die einseitig gesockelte Keramik-Metallhalogendampf-Entladungslampe erzeugt funkelnd weißes Licht mit sehr guter Farbwiedergabe.