Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS LIGHTING - MASTERC CDM-TC Elite 35W/942 G8.5 1CT

PHILIPS LIGHTING
kopierenkopieren
PHILIPS LIGHTING - MASTERC CDM-TC Elite 35W/942 G8.5 1CT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8718291163664

  • Lampenleistung - 39.1 W

  • Lichtstrom - 3800 lm

  • Sockel - G8,5

  • Farbwiedergabeindex CRI - 90-100

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8718291163664

Sonepar Artikelnummer

120994241

Hersteller Artikelnummer

8718291163664

Hersteller Typ

8718291163664

Hersteller Artikel Nr.:

8718291163664

Lampenleistung:

39.1 W

Lichtstrom:

3800 lm

Sockel:

G8,5

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Farbtemperatur:

4200 K

Lampenlichtausbeute:

97 lm/W

Lichtfarbe:

942

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lampenspannung:

85 .. 97 V

UV-Schutz:

Ja

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Brennermaterial:

Keramik

Brennstellung:

beliebig

Durchmesser:

14 mm

Gesamtlänge:

81 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Geschlossene Leuchte erforderlich:

Ja

Solariumlampe:

Nein

Farbe:

weiß

Ausführung:

klar

Lampenbezeichnung:

T14

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

40 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

85393290

Gewicht:

0.009 kg

MASTERColour CDM-TC Elite ist die richtige Wahl, wenn Ware attraktiv präsentiert werden sollen. Die einseitig gesockelte Keramik-Metallhalogendampf-Entladungslampe erzeugt funkelnd weißes Licht mit sehr guter Farbwiedergabe.