Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

PHILIPS LIGHTING - MASTERC CDM-Tm Mini 35W/930 PGJ5 1CT/12

PHILIPS LIGHTING
kopierenkopieren
PHILIPS LIGHTING - MASTERC CDM-Tm Mini 35W/930 PGJ5 1CT/12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8711500211491

  • Lampenleistung - 39.1 W

  • Lichtstrom - 3000 lm

  • Sockel - PGJ5

  • Farbwiedergabeindex CRI - 90-100

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8711500211491

Sonepar Artikelnummer

120169258

Hersteller Artikelnummer

8711500211491

Hersteller Typ

8711500211491

Hersteller Artikel Nr.:

8711500211491

Lampenleistung:

39.1 W

Lichtstrom:

3000 lm

Sockel:

PGJ5

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Farbtemperatur:

3000 K

Lampenlichtausbeute:

77 lm/W

Lichtfarbe:

930

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Lampenspannung:

88 .. 104 V

UV-Schutz:

Ja

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Brennermaterial:

Keramik

Brennstellung:

beliebig

Durchmesser:

12.5 mm

Gesamtlänge:

50.5 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Geschlossene Leuchte erforderlich:

Ja

Solariumlampe:

Nein

Farbe:

weiß

Ausführung:

klar

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

40 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

12000 h

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

85393290

Gewicht:

0.006 kg

Platz ist in der kleinste Nische: MASTERColour CDM-Tm Mini liefert mit seinen kleinen Abmessungen funkelnd weißes Licht für eine attraktive Display- und Akzentbeleuchtung. Der ''Twist and Lock''-Sockel ermöglicht außerdem die einfache Installation in der Leuchte.