Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS LIGHTING - MASTERColour CDM-E MW eco 230W/842 E40

PHILIPS LIGHTING
kopierenkopieren
PHILIPS LIGHTING - MASTERColour CDM-E MW eco 230W/842 E40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8718696596647

  • Lampenleistung - 228.5 W

  • Lichtstrom - 20500 lm

  • Sockel - E40

  • Farbwiedergabeindex CRI - 90-100

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8718696596647

Sonepar Artikelnummer

120409353

Hersteller Artikelnummer

8718696596647

Hersteller Typ

8718696596647

Hersteller Artikel Nr.:

8718696596647

Lampenleistung:

228.5 W

Lichtstrom:

20500 lm

Sockel:

E40

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Farbtemperatur:

4200 K

Lampenlichtausbeute:

90 lm/W

Lichtfarbe:

842

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Lampenspannung:

113 .. 127 V

UV-Schutz:

Nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Lampenform:

ellipsoid

Brennermaterial:

Keramik

Brennstellung:

beliebig

Durchmesser:

90 mm

Gesamtlänge:

222 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Geschlossene Leuchte erforderlich:

Ja

Solariumlampe:

Nein

Farbe:

weiß

Ausführung:

mattiert

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

229 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393290

Gewicht:

0.158 kg

Keramische Metallhalogendampflampen mit durchsichtigen, röhrenförmigen oder beschichteten, ellipsenförmigen Außenkolben, welchespeziell zum Ersetzen und Übertreffen von Metallhalogendampflampen mit Quartzbrenner ohne Vorschaltgerätewechsel entwickelt wurden