Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

PHILIPS LIGHTING - MASTERColour CDM-T MW eco 360W/842 E40

PHILIPS LIGHTING
kopierenkopieren
PHILIPS LIGHTING - MASTERColour CDM-T MW eco 360W/842 E40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Artikel lieferbar solange Vorrat (Lieferant)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8718696646106

  • Lampenleistung - 361 W

  • Lichtstrom - 35400 lm

  • Sockel - E40

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8718696646106

Sonepar Artikelnummer

120409352

Hersteller Artikelnummer

8718696646106

Hersteller Typ

8718696646106

Hersteller Artikel Nr.:

8718696646106

Lampenleistung:

361 W

Lichtstrom:

35400 lm

Sockel:

E40

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

4200 K

Lampenlichtausbeute:

98.06 lm/W

Lichtfarbe:

842

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lampenspannung:

115 .. 133 V

UV-Schutz:

Nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Brennermaterial:

Keramik

Brennstellung:

P45

Durchmesser:

46 mm

Gesamtlänge:

250 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Geschlossene Leuchte erforderlich:

Ja

Solariumlampe:

Nein

Farbe:

weiß

Ausführung:

klar

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

361 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393290

Gewicht:

0.166 kg

Keramische Metallhalogendampflampen mit durchsichtigen, röhrenförmigen oder beschichteten, ellipsenförmigen Außenkolben, welchespeziell zum Ersetzen und Übertreffen von Metallhalogendampflampen mit Quartzbrenner ohne Vorschaltgerätewechsel entwickelt wurden