PHILIPS LIGHTING - Maxos Ausspeisebuchse WH.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4030732135462
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Leuchtenanschlussadapter
Farbe - weiß
Ader-Zahl - 7
Nennquerschnitt - 2.5 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4030732135462
Sonepar Artikelnummer
120540921
Hersteller Artikelnummer
4030732135462
Hersteller Typ
4030732135462
Hersteller Artikel Nr.:
4030732135462
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Leuchtenanschlussadapter
Farbe:
weiß
Ader-Zahl:
7
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.006 kg


