PHILIPS LIGHTING - Maxos LED fusion, Blindabdeckung aus Kunststoff, L=2300mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8718696383544
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Blindabdeckung
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 2275 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
8718696383544
Sonepar Artikelnummer
120540967
Hersteller Artikelnummer
8718696383544
Hersteller Typ
8718696383544
Hersteller Artikel Nr.:
8718696383544
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Blindabdeckung
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
2275 mm
Breite:
60 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
9 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.180 kg


