Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

PHILIPS LIGHTING - MC CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT

PHILIPS LIGHTING
kopierenkopieren
PHILIPS LIGHTING - MC CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8718291153825

  • Lampenleistung - 39.1 W

  • Lichtstrom - 4000 lm

  • Sockel - GU6,5

  • Farbwiedergabeindex CRI - 90-100

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8718291153825

Sonepar Artikelnummer

120994234

Hersteller Artikelnummer

8718291153825

Hersteller Typ

8718291153825

Hersteller Artikel Nr.:

8718291153825

Lampenleistung:

39.1 W

Lichtstrom:

4000 lm

Sockel:

GU6,5

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Farbtemperatur:

3000 K

Lampenlichtausbeute:

102 lm/W

Lichtfarbe:

930

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lampenspannung:

79 .. 95 V

UV-Schutz:

Ja

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Brennermaterial:

Keramik

Brennstellung:

beliebig

Durchmesser:

12.5 mm

Gesamtlänge:

56.2 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Geschlossene Leuchte erforderlich:

Ja

Solariumlampe:

Nein

Farbe:

weiß

Ausführung:

klar

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

40 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

85393290

Gewicht:

0.008 kg

Platz ist in der kleinste Nische: MASTERColour CDM-Tm Elite Mini liefert mit seinen kleinen Abmessungen funkelnd weißes Licht für eine attraktive Display- und Akzentbeleuchtung. Der Twist and Lock-Sockel ermöglicht außerdem die einfache Installation in der Leuchte.