PHILIPS LIGHTING - MHN-TD PRO 70W 730 RX7S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8718291215301
Lampenleistung - 75 W
Lichtstrom - 6000 lm
Sockel - RX7s
Farbwiedergabeindex CRI - 70-79
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8718291215301
Sonepar Artikelnummer
120085779
Hersteller Artikelnummer
8718291215301
Hersteller Typ
8718291215301
Hersteller Artikel Nr.:
8718291215301
Lampenleistung:
75 W
Lichtstrom:
6000 lm
Sockel:
RX7s
Farbwiedergabeindex CRI:
70-79
Farbtemperatur:
3000 K
Lampenlichtausbeute:
80 lm/W
Lichtfarbe:
730
Lampenspannung:
78 .. 98 V
UV-Schutz:
Ja
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß < 3300 K
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Brennermaterial:
Quarz
Brennstellung:
P45
Durchmesser:
19 mm
Gesamtlänge:
117 mm
Externes Zündgerät erforderlich:
Ja
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
Ja
Geschlossene Leuchte erforderlich:
Ja
Solariumlampe:
Nein
Farbe:
weiß
Ausführung:
klar
Lampenbezeichnung:
TD
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
77 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
9000 h
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85393290
Gewicht:
0.028 kg


