PHILIPS LIGHTING - MPS3100/05 OCC-DL IA WH 8M.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8720169321465
Ausführung - Multisensor
Art der Steuerung - RF
Schutzart (IP) - IP66
Art der Spannungsversorgung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8720169321465
Sonepar Artikelnummer
121232274
Hersteller Artikelnummer
8720169321465
Hersteller Typ
8720169321465
Hersteller Artikel Nr.:
8720169321465
Ausführung:
Multisensor
Art der Steuerung:
RF
Schutzart (IP):
IP66
Art der Spannungsversorgung:
AC
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Breite:
96.2 mm
Höhe:
56.1 mm
Tiefe:
56.3 mm
Durchmesser:
96.2 mm
Mit Montageplatte:
Nein
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Leistungsaufnahme:
0.5 W
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.120 kg


