PHILIPS LIGHTING - MSD 1200.1CT/3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8727900911350
Lampenleistung - 1170 W
Lampenspannung - 90 .. 110 V
Lichtstrom - 91000 lm
Sockel - G22
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8727900911350
Sonepar Artikelnummer
120304662
Hersteller Artikelnummer
8727900911350
Hersteller Typ
8727900911350
Hersteller Artikel Nr.:
8727900911350
Lampenleistung:
1170 W
Lampenspannung:
90 .. 110 V
Lichtstrom:
91000 lm
Sockel:
G22
Farbtemperatur:
6000 K
Brennstellung:
beliebig
ANSI:
FKJ
Bogenlänge:
14 mm
Wendelform:
Electrode Rod-Coil
Lichtpunkthöhe:
85 mm
Gesamtlänge:
183 mm
Durchmesser:
42.5 mm
Cool Beam:
Nein
Technologie:
Metallhalogen
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85394100
Gewicht:
0.156 kg


