PHILIPS LIGHTING - MSD 250/2 30H 1CT/4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8718291228066
Lampenleistung - 250 W
Lampenspannung - 82 .. 106 V
Lichtstrom - 18000 lm
Sockel - GY9,5
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8718291228066
Sonepar Artikelnummer
120994207
Hersteller Artikelnummer
8718291228066
Hersteller Typ
8718291228066
Hersteller Artikel Nr.:
8718291228066
Lampenleistung:
250 W
Lampenspannung:
82 .. 106 V
Lichtstrom:
18000 lm
Sockel:
GY9,5
Farbtemperatur:
8500 K
Brennstellung:
beliebig
ANSI:
sonstige
Bogenlänge:
5 mm
Wendelform:
Electrode Rod-Coil
Lichtpunkthöhe:
55 mm
Gesamtlänge:
108 mm
Durchmesser:
23 mm
Cool Beam:
Nein
Technologie:
Metallhalogen
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85394100
Gewicht:
0.030 kg


