PHILIPS LIGHTING - MSD 575 1CT/16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8727900917550
Lampenleistung - 525 W
Lampenspannung - 65 .. 89 V
Lichtstrom - 38000 lm
Sockel - GX9,5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8727900917550
Sonepar Artikelnummer
120304656
Hersteller Artikelnummer
8727900917550
Hersteller Typ
8727900917550
Hersteller Artikel Nr.:
8727900917550
Lampenleistung:
525 W
Lampenspannung:
65 .. 89 V
Lichtstrom:
38000 lm
Sockel:
GX9,5
Farbtemperatur:
6000 K
Brennstellung:
beliebig
ANSI:
FVA
Bogenlänge:
8 mm
Wendelform:
Electrode Rod-Coil
Lichtpunkthöhe:
65 mm
Gesamtlänge:
125 mm
Durchmesser:
30 mm
Cool Beam:
Nein
Technologie:
Metallhalogen
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85394100
Gewicht:
0.062 kg


