PHILIPS LIGHTING - MSD Platinum 14 R 1CT/8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8718696440612
Lampenleistung - 280 W
Lampenspannung - 55 .. 80 V
Lichtstrom - 12350 lm
Sockel - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8718696440612
Sonepar Artikelnummer
120994249
Hersteller Artikelnummer
8718696440612
Hersteller Typ
8718696440612
Hersteller Artikel Nr.:
8718696440612
Lampenleistung:
280 W
Lampenspannung:
55 .. 80 V
Lichtstrom:
12350 lm
Sockel:
sonstige
Farbtemperatur:
7800 K
Brennstellung:
beliebig
Bogenlänge:
0.95 mm
Wendelform:
Electrode Rod-Coil
Reflektordurchmesser:
51 mm
Gesamtlänge:
57.1 mm
Durchmesser:
51.5 mm
Cool Beam:
Ja
Technologie:
Kaltlichtspiegel
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85394100
Gewicht:
0.080 kg


