PHILIPS LIGHTING - MSD Platinum 17 RA 1CT/8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8718291767794
Lampenleistung - 350 W
Lampenspannung - 58 .. 78 V
Lichtstrom - 15250 lm
Sockel - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
8 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8718291767794
Sonepar Artikelnummer
120994252
Hersteller Artikelnummer
8718291767794
Hersteller Typ
8718291767794
Hersteller Artikel Nr.:
8718291767794
Lampenleistung:
350 W
Lampenspannung:
58 .. 78 V
Lichtstrom:
15250 lm
Sockel:
sonstige
Farbtemperatur:
7000 K
Brennstellung:
beliebig
Bogenlänge:
1 mm
Wendelform:
Electrode Rod-Coil
Reflektordurchmesser:
51 mm
Gesamtlänge:
63 mm
Durchmesser:
51.4 mm
Cool Beam:
Ja
Technologie:
Kaltlichtspiegel
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85394100
Gewicht:
0.120 kg


