PHILIPS LIGHTING - MSD Platinum 200 Flex 1CT/8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8718696808139
Lampenleistung - 250 W
Lampenspannung - 55 .. 80 V
Lichtstrom - 12000 lm
Sockel - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
8 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8718696808139
Sonepar Artikelnummer
120994260
Hersteller Artikelnummer
8718696808139
Hersteller Typ
8718696808139
Hersteller Artikel Nr.:
8718696808139
Lampenleistung:
250 W
Lampenspannung:
55 .. 80 V
Lichtstrom:
12000 lm
Sockel:
sonstige
Farbtemperatur:
7800 K
Brennstellung:
beliebig
Bogenlänge:
0.8 mm
Wendelform:
Electrode Rod-Coil
Reflektordurchmesser:
56.5 mm
Gesamtlänge:
60 mm
Durchmesser:
56.5 mm
Cool Beam:
Ja
Technologie:
Kaltlichtspiegel
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85394100
Gewicht:
0.071 kg


