PHILIPS LIGHTING - MSD Platinum 21 R 1CT/8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8718696678268
Lampenleistung - 470 W
Lampenspannung - 85 .. 110 V
Lichtstrom - 15600 lm
Sockel - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8718696678268
Sonepar Artikelnummer
120994254
Hersteller Artikelnummer
8718696678268
Hersteller Typ
8718696678268
Hersteller Artikel Nr.:
8718696678268
Lampenleistung:
470 W
Lampenspannung:
85 .. 110 V
Lichtstrom:
15600 lm
Sockel:
sonstige
Farbtemperatur:
8000 K
Brennstellung:
beliebig
Bogenlänge:
1.2 mm
Wendelform:
Electrode Rod-Coil
Reflektordurchmesser:
54 mm
Gesamtlänge:
60 mm
Durchmesser:
54.5 mm
Cool Beam:
Ja
Technologie:
Kaltlichtspiegel
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85394100
Gewicht:
0.110 kg


