PHILIPS LIGHTING - MSD Platinum 25 R 1CT/8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8718699614034
Lampenleistung - 550 W
Lampenspannung - 85 .. 115 V
Lichtstrom - 24500 lm
Sockel - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
8 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8718699614034
Sonepar Artikelnummer
120994261
Hersteller Artikelnummer
8718699614034
Hersteller Typ
8718699614034
Hersteller Artikel Nr.:
8718699614034
Lampenleistung:
550 W
Lampenspannung:
85 .. 115 V
Lichtstrom:
24500 lm
Sockel:
sonstige
Farbtemperatur:
8000 K
Brennstellung:
beliebig
Bogenlänge:
1.4 mm
Wendelform:
Electrode Rod-Coil
Reflektordurchmesser:
54 mm
Gesamtlänge:
60 mm
Durchmesser:
54 mm
Cool Beam:
Ja
Technologie:
Kaltlichtspiegel
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85394100
Gewicht:
0.108 kg


