PHILIPS LIGHTING - MSD Platinum 5 R 1CT/8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8727900930702
Lampenleistung - 189 W
Lampenspannung - 62 .. 100 V
Lichtstrom - 7950 lm
Sockel - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
8 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8727900930702
Sonepar Artikelnummer
120994235
Hersteller Artikelnummer
8727900930702
Hersteller Typ
8727900930702
Hersteller Artikel Nr.:
8727900930702
Lampenleistung:
189 W
Lampenspannung:
62 .. 100 V
Lichtstrom:
7950 lm
Sockel:
sonstige
Farbtemperatur:
8000 K
Brennstellung:
beliebig
Bogenlänge:
1 mm
Wendelform:
Electrode Rod-Coil
Reflektordurchmesser:
51 mm
Gesamtlänge:
57.1 mm
Durchmesser:
51.4 mm
Cool Beam:
Ja
Technologie:
Kaltlichtspiegel
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85394100
Gewicht:
0.120 kg


