PHILIPS LIGHTING - MSR 1200 1CT/3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8727900911213
Lampenleistung - 1200 W
Lampenspannung - 90 .. 110 V
Lichtstrom - 107000 lm
Sockel - G22
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8727900911213
Sonepar Artikelnummer
120304644
Hersteller Artikelnummer
8727900911213
Hersteller Typ
8727900911213
Hersteller Artikel Nr.:
8727900911213
Lampenleistung:
1200 W
Lampenspannung:
90 .. 110 V
Lichtstrom:
107000 lm
Sockel:
G22
Farbtemperatur:
5900 K
Brennstellung:
beliebig
Bogenlänge:
10 mm
Wendelform:
Electrode Rod-Coil
Lichtpunkthöhe:
85 mm
Gesamtlänge:
175 mm
Durchmesser:
40 mm
Cool Beam:
Nein
Technologie:
Metallhalogen
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85393290
Gewicht:
0.150 kg


