PHILIPS LIGHTING - MSR 1200 SA 1CT/4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8718291221258
Lampenleistung - 1200 W
Lampenspannung - 90 .. 114 V
Lichtstrom - 93000 lm
Sockel - GY22
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8718291221258
Sonepar Artikelnummer
120994224
Hersteller Artikelnummer
8718291221258
Hersteller Typ
8718291221258
Hersteller Artikel Nr.:
8718291221258
Lampenleistung:
1200 W
Lampenspannung:
90 .. 114 V
Lichtstrom:
93000 lm
Sockel:
GY22
Farbtemperatur:
6100 K
Brennstellung:
beliebig
Bogenlänge:
7 mm
Wendelform:
Electrode Rod-Coil
Lichtpunkthöhe:
59 mm
Gesamtlänge:
135 mm
Durchmesser:
34 mm
Cool Beam:
Nein
Technologie:
Metallhalogen
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85393290
Gewicht:
0.096 kg


