PHILIPS LIGHTING - MSR 2000 SA 1CT/8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8727900915730
Lampenleistung - 2000 W
Lampenspannung - 102 .. 126 V
Lichtstrom - 174000 lm
Sockel - GY22
Verpackung und Lieferbedingungen
8 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8727900915730
Sonepar Artikelnummer
120994227
Hersteller Artikelnummer
8727900915730
Hersteller Typ
8727900915730
Hersteller Artikel Nr.:
8727900915730
Lampenleistung:
2000 W
Lampenspannung:
102 .. 126 V
Lichtstrom:
174000 lm
Sockel:
GY22
Farbtemperatur:
6000 K
Brennstellung:
beliebig
Bogenlänge:
7 mm
Wendelform:
Electrode Rod-Coil
Lichtpunkthöhe:
59 mm
Gesamtlänge:
135 mm
Durchmesser:
34 mm
Cool Beam:
Nein
Technologie:
Metallhalogen
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85393290
Gewicht:
0.096 kg


