PHILIPS LIGHTING - MSR 400 HR 1CT/4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8718291227960
Lampenleistung - 430 W
Lampenspannung - 62 .. 78 V
Lichtstrom - 35000 lm
Sockel - GZZ9,5
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8718291227960
Sonepar Artikelnummer
120994194
Hersteller Artikelnummer
8718291227960
Hersteller Typ
8718291227960
Hersteller Artikel Nr.:
8718291227960
Lampenleistung:
430 W
Lampenspannung:
62 .. 78 V
Lichtstrom:
35000 lm
Sockel:
GZZ9,5
Farbtemperatur:
5830 K
Brennstellung:
beliebig
ANSI:
sonstige
Bogenlänge:
6 mm
Wendelform:
Electrode Rod-Coil
Lichtpunkthöhe:
61 mm
Gesamtlänge:
110 mm
Durchmesser:
23 mm
Cool Beam:
Nein
Technologie:
Metallhalogen
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85393290
Gewicht:
0.034 kg


