PHILIPS LIGHTING - MSR 575/2 10H 1CT/4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8718291221272
Lampenleistung - 575 W
Lampenspannung - 85 .. 109 V
Lichtstrom - 46700 lm
Sockel - GX9,5
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8718291221272
Sonepar Artikelnummer
120994226
Hersteller Artikelnummer
8718291221272
Hersteller Typ
8718291221272
Hersteller Artikel Nr.:
8718291221272
Lampenleistung:
575 W
Lampenspannung:
85 .. 109 V
Lichtstrom:
46700 lm
Sockel:
GX9,5
Farbtemperatur:
7200 K
Brennstellung:
beliebig
Bogenlänge:
7 mm
Wendelform:
Electrode Rod-Coil
Lichtpunkthöhe:
65 mm
Gesamtlänge:
125 mm
Durchmesser:
30 mm
Cool Beam:
Nein
Technologie:
Metallhalogen
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85393290
Gewicht:
0.057 kg


