Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS LIGHTING - MSR 575 HR 1CT/4

PHILIPS LIGHTING
kopierenkopieren
PHILIPS LIGHTING - MSR 575 HR 1CT/4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8718291221050

  • Lampenleistung - 575 W

  • Lampenspannung - 85 .. 109 V

  • Lichtstrom - 47500 lm

  • Sockel - G22

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8718291221050

Sonepar Artikelnummer

120994205

Hersteller Artikelnummer

8718291221050

Hersteller Typ

8718291221050

Hersteller Artikel Nr.:

8718291221050

Lampenleistung:

575 W

Lampenspannung:

85 .. 109 V

Lichtstrom:

47500 lm

Sockel:

G22

Farbtemperatur:

6000 K

Brennstellung:

beliebig

ANSI:

sonstige

Bogenlänge:

7 mm

Wendelform:

Electrode Rod-Coil

Lichtpunkthöhe:

85 mm

Gesamtlänge:

145 mm

Durchmesser:

30 mm

Cool Beam:

Nein

Technologie:

Metallhalogen

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393290

Gewicht:

0.100 kg

MSR HR ist eine hochleistungsfähige Metallhalogen-Entladungslampe mit Heißwiederzündungsfunktion für optimale Lichtbündelung.