PHILIPS LIGHTING - MSR 700/2 1CT/8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8727900916386
Lampenleistung - 700 W
Lampenspannung - 59 .. 77 V
Lichtstrom - 55000 lm
Sockel - G22
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8727900916386
Sonepar Artikelnummer
120994225
Hersteller Artikelnummer
8727900916386
Hersteller Typ
8727900916386
Hersteller Artikel Nr.:
8727900916386
Lampenleistung:
700 W
Lampenspannung:
59 .. 77 V
Lichtstrom:
55000 lm
Sockel:
G22
Farbtemperatur:
7200 K
Brennstellung:
beliebig
Bogenlänge:
8 mm
Wendelform:
Electrode Rod-Coil
Lichtpunkthöhe:
75 mm
Gesamtlänge:
152 mm
Durchmesser:
30 mm
Cool Beam:
Nein
Technologie:
Metallhalogen
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85393290
Gewicht:
0.120 kg


