PHILIPS LIGHTING - MSR 700 SA 1CT/4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8718291228028
Lampenleistung - 700 W
Lampenspannung - 63 .. 83 V
Lichtstrom - 55000 lm
Sockel - GY9,5
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8718291228028
Sonepar Artikelnummer
120994222
Hersteller Artikelnummer
8718291228028
Hersteller Typ
8718291228028
Hersteller Artikel Nr.:
8718291228028
Lampenleistung:
700 W
Lampenspannung:
63 .. 83 V
Lichtstrom:
55000 lm
Sockel:
GY9,5
Farbtemperatur:
5600 K
Brennstellung:
beliebig
Bogenlänge:
4 mm
Wendelform:
Electrode Rod-Coil
Lichtpunkthöhe:
39 mm
Gesamtlänge:
83 mm
Durchmesser:
25 mm
Cool Beam:
Nein
Technologie:
Metallhalogen
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
85393290
Gewicht:
0.020 kg


