PHILIPS LIGHTING - MSR Gold 1200 FastFit 1CT/4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8718291221296
Lampenleistung - 1200 W
Lampenspannung - 82 .. 102 V
Lichtstrom - 92000 lm
Sockel - PGJX50
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8718291221296
Sonepar Artikelnummer
120994229
Hersteller Artikelnummer
8718291221296
Hersteller Typ
8718291221296
Hersteller Artikel Nr.:
8718291221296
Lampenleistung:
1200 W
Lampenspannung:
82 .. 102 V
Lichtstrom:
92000 lm
Sockel:
PGJX50
Farbtemperatur:
6030 K
Brennstellung:
beliebig
Bogenlänge:
5.5 mm
Wendelform:
Electrode Rod-Coil
Lichtpunkthöhe:
65 mm
Gesamtlänge:
128 mm
Durchmesser:
26.1 mm
Cool Beam:
Nein
Technologie:
Metallhalogen
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
85393290
Gewicht:
0.147 kg


