PHILIPS LIGHTING - MSR Gold 1500/1 FastFit 1CT/4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8718696402757
Lampenleistung - 1500 W
Lampenspannung - 88 .. 108 V
Lichtstrom - 127500 lm
Sockel - PGJX50
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8718696402757
Sonepar Artikelnummer
120994214
Hersteller Artikelnummer
8718696402757
Hersteller Typ
8718696402757
Hersteller Artikel Nr.:
8718696402757
Lampenleistung:
1500 W
Lampenspannung:
88 .. 108 V
Lichtstrom:
127500 lm
Sockel:
PGJX50
Farbtemperatur:
5700 K
Brennstellung:
beliebig
Bogenlänge:
6.3 mm
Wendelform:
Electrode Rod-Coil
Lichtpunkthöhe:
65 mm
Gesamtlänge:
128 mm
Durchmesser:
28 mm
Cool Beam:
Nein
Technologie:
Metallhalogen
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
85393290
Gewicht:
0.133 kg


