PHILIPS LIGHTING - MSR Gold 2500/2 FastFit 1CT/4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8718291221319
Lampenleistung - 2500 W
Lampenspannung - 118 .. 138 V
Lichtstrom - 179500 lm
Sockel - PGJX50
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8718291221319
Sonepar Artikelnummer
120994212
Hersteller Artikelnummer
8718291221319
Hersteller Typ
8718291221319
Hersteller Artikel Nr.:
8718291221319
Lampenleistung:
2500 W
Lampenspannung:
118 .. 138 V
Lichtstrom:
179500 lm
Sockel:
PGJX50
Farbtemperatur:
7000 K
Brennstellung:
beliebig
Bogenlänge:
9.5 mm
Wendelform:
Electrode Rod-Coil
Lichtpunkthöhe:
75 mm
Gesamtlänge:
153 mm
Durchmesser:
35.5 mm
Cool Beam:
Nein
Technologie:
Metallhalogen
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
85393290
Gewicht:
0.150 kg


