PHILIPS LIGHTING - MSR Gold 300/2 MiniFastFit 1CT/4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8718291221111
Lampenleistung - 300 W
Lampenspannung - 84 .. 108 V
Lichtstrom - 22400 lm
Sockel - PGJX28
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8718291221111
Sonepar Artikelnummer
120994232
Hersteller Artikelnummer
8718291221111
Hersteller Typ
8718291221111
Hersteller Artikel Nr.:
8718291221111
Lampenleistung:
300 W
Lampenspannung:
84 .. 108 V
Lichtstrom:
22400 lm
Sockel:
PGJX28
Farbtemperatur:
8300 K
Brennstellung:
beliebig
Bogenlänge:
5 mm
Wendelform:
Electrode Rod-Coil
Lichtpunkthöhe:
68.8 mm
Gesamtlänge:
126 mm
Durchmesser:
23 mm
Cool Beam:
Nein
Technologie:
Metallhalogen
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85393290
Gewicht:
0.062 kg


