PHILIPS LIGHTING - MSR Gold 575/2 MiniFastFit 1CT/4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8718291221098
Lampenleistung - 575 W
Lampenspannung - 47 .. 67 V
Lichtstrom - 36400 lm
Sockel - PGJX28
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8718291221098
Sonepar Artikelnummer
120994233
Hersteller Artikelnummer
8718291221098
Hersteller Typ
8718291221098
Hersteller Artikel Nr.:
8718291221098
Lampenleistung:
575 W
Lampenspannung:
47 .. 67 V
Lichtstrom:
36400 lm
Sockel:
PGJX28
Farbtemperatur:
7500 K
Brennstellung:
beliebig
Bogenlänge:
3.5 mm
Wendelform:
Electrode Rod-Coil
Lichtpunkthöhe:
56 mm
Gesamtlänge:
112 mm
Durchmesser:
23.2 mm
Cool Beam:
Nein
Technologie:
Metallhalogen
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
85393290
Gewicht:
0.070 kg


