PHILIPS LIGHTING - MSR Gold 700/2 FastFit 1CT/8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8727900908503
Lampenleistung - 700 W
Lampenspannung - 59 .. 79 V
Lichtstrom - 46000 lm
Sockel - PGJX50
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8727900908503
Sonepar Artikelnummer
120994211
Hersteller Artikelnummer
8727900908503
Hersteller Typ
8727900908503
Hersteller Artikel Nr.:
8727900908503
Lampenleistung:
700 W
Lampenspannung:
59 .. 79 V
Lichtstrom:
46000 lm
Sockel:
PGJX50
Farbtemperatur:
7400 K
Brennstellung:
beliebig
Bogenlänge:
3.8 mm
Wendelform:
Electrode Rod-Coil
Lichtpunkthöhe:
65 mm
Gesamtlänge:
112 mm
Durchmesser:
23.2 mm
Cool Beam:
Nein
Technologie:
Metallhalogen
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
85393290
Gewicht:
0.100 kg


