PHILIPS LIGHTING - MSR Gold 700/2 MiniFastFit 1CT/4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8718291221173
Lampenleistung - 700 W
Lampenspannung - 59 .. 79 V
Lichtstrom - 47000 lm
Sockel - PGJX28
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8718291221173
Sonepar Artikelnummer
120994256
Hersteller Artikelnummer
8718291221173
Hersteller Typ
8718291221173
Hersteller Artikel Nr.:
8718291221173
Lampenleistung:
700 W
Lampenspannung:
59 .. 79 V
Lichtstrom:
47000 lm
Sockel:
PGJX28
Farbtemperatur:
7200 K
Brennstellung:
beliebig
ANSI:
sonstige
Bogenlänge:
3.8 mm
Wendelform:
Electrode Rod-Coil
Lichtpunkthöhe:
56 mm
Gesamtlänge:
112 mm
Durchmesser:
23.2 mm
Cool Beam:
Nein
Technologie:
Metallhalogen
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
85393290
Gewicht:
0.052 kg


