PHILIPS LIGHTING - MSR Gold 700 MiniFastFit 1CT/16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8718291141037
Lampenleistung - 700 W
Lampenspannung - 55 .. 75 V
Lichtstrom - 48000 lm
Sockel - PGJX28
Verpackung und Lieferbedingungen
16 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8718291141037
Sonepar Artikelnummer
120994243
Hersteller Artikelnummer
8718291141037
Hersteller Typ
8718291141037
Hersteller Artikel Nr.:
8718291141037
Lampenleistung:
700 W
Lampenspannung:
55 .. 75 V
Lichtstrom:
48000 lm
Sockel:
PGJX28
Farbtemperatur:
6000 K
Brennstellung:
beliebig
Bogenlänge:
3.5 mm
Wendelform:
Electrode Rod-Coil
Lichtpunkthöhe:
56 mm
Gesamtlänge:
116 mm
Durchmesser:
23 mm
Cool Beam:
Nein
Technologie:
Metallhalogen
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
85393290
Gewicht:
0.053 kg


