PHILIPS LIGHTING - MSR Platinum 35 1CT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8718291120063
Lampenleistung - 803 W
Lampenspannung - 60 .. 75 V
Lichtstrom - 56400 lm
Sockel - PGJX36
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8718291120063
Sonepar Artikelnummer
120994236
Hersteller Artikelnummer
8718291120063
Hersteller Typ
8718291120063
Hersteller Artikel Nr.:
8718291120063
Lampenleistung:
803 W
Lampenspannung:
60 .. 75 V
Lichtstrom:
56400 lm
Sockel:
PGJX36
Farbtemperatur:
7750 K
Brennstellung:
beliebig
Bogenlänge:
3 mm
Wendelform:
Electrode Rod-Coil
Lichtpunkthöhe:
56 mm
Gesamtlänge:
116 mm
Durchmesser:
23.5 mm
Cool Beam:
Nein
Technologie:
Metallhalogen
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
85393290
Gewicht:
0.053 kg


