Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

PHILIPS LIGHTING - MST CosmoWh CPO-TW Xtra 90W/728 PGZ12

PHILIPS LIGHTING
kopierenkopieren
PHILIPS LIGHTING - MST CosmoWh CPO-TW Xtra 90W/728 PGZ12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8711500211217

  • Lampenleistung - 90 W

  • Lichtstrom - 10800 lm

  • Sockel - PGZ12

  • Farbwiedergabeindex CRI - 70-79

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8711500211217

Sonepar Artikelnummer

120304653

Hersteller Artikelnummer

8711500211217

Hersteller Typ

8711500211217

Hersteller Artikel Nr.:

8711500211217

Lampenleistung:

90 W

Lichtstrom:

10800 lm

Sockel:

PGZ12

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Farbtemperatur:

2800 K

Lampenlichtausbeute:

120 lm/W

Lichtfarbe:

728

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Lampenspannung:

86 .. 98 V

UV-Schutz:

Nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Brennermaterial:

Keramik

Brennstellung:

beliebig

Durchmesser:

19 mm

Gesamtlänge:

140 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Geschlossene Leuchte erforderlich:

Ja

Solariumlampe:

Nein

Farbe:

weiß

Ausführung:

klar

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

90 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

32000 h

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

85393290

Gewicht:

0.037 kg

CosmoPolis bietet lange Lebensdauer, höchste Effizienz sowie hochwertiges weißes Licht und ist somit die beste Wahl für die konventionelle Außenbeleuchtung.