Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS LIGHTING - MST MHN-SB 2000W/956 400V K12s-7 WH HO

PHILIPS LIGHTING
kopierenkopieren
PHILIPS LIGHTING - MST MHN-SB 2000W/956 400V K12s-7 WH HO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8718291548454

  • Lampenleistung - 2070 W

  • Lichtstrom - 220000 lm

  • Sockel - Kabel

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8718291548454

Sonepar Artikelnummer

120994250

Hersteller Artikelnummer

8718291548454

Hersteller Typ

8718291548454

Hersteller Artikel Nr.:

8718291548454

Lampenleistung:

2070 W

Lichtstrom:

220000 lm

Sockel:

Kabel

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

5600 K

Lampenlichtausbeute:

108 lm/W

Lichtfarbe:

956

Lampenspannung:

185 .. 220 V

UV-Schutz:

Ja

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß > 5300 K

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Brennermaterial:

Quarz

Brennstellung:

p15

Durchmesser:

37 mm

Gesamtlänge:

187 mm

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Geschlossene Leuchte erforderlich:

Ja

Solariumlampe:

Nein

Farbe:

weiß

Ausführung:

klar

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

2277 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

4500 h

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

85393290

Gewicht:

0.058 kg

MASTER MHN-SB schafft mit ihrem kurzen Lichtbogen hohen Sehkomfort bei der Beleuchtung von Sportstätten.