Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

PHILIPS LIGHTING - MST SON APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12

PHILIPS LIGHTING
kopierenkopieren
PHILIPS LIGHTING - MST SON APIA Plus Xtra 100W E40 1SL/12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8727900927436

  • Lampenleistung - 100 W

  • Lichtstrom - 10000 lm

  • Sockel - E40

  • Farbwiedergabeindex CRI - 20-39

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8727900927436

Sonepar Artikelnummer

120578852

Hersteller Artikelnummer

8727900927436

Hersteller Typ

8727900927436

Hersteller Artikel Nr.:

8727900927436

Lampenleistung:

100 W

Lichtstrom:

10000 lm

Sockel:

E40

Farbwiedergabeindex CRI:

20-39

Farbtemperatur:

1950 K

Lampenlichtausbeute:

100 lm/W

Lampenform:

ellipsoid

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Quecksilberfrei:

Nein

Gesamtlänge:

186 mm

Durchmesser:

76 mm

Anzahl der Brenner:

1

Pflanzenbelichtung:

Nein

Ausführung:

opal

Ersatz für Quecksilberdampflampe:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

100 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

40000 h

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

85393220

Gewicht:

0.145 kg

Zuverlässige Lösung mit weniger Frühausfällen als herkömmliche Hochdruck-Natriumdampflampen aufgrund der APIA-Technologie (Active Philips Integrated Antenna)