Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS LIGHTING - MST SON APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/24

PHILIPS LIGHTING
kopierenkopieren
PHILIPS LIGHTING - MST SON APIA Plus Xtra 50W E27 1SL/24

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8727900928136

  • Lampenleistung - 51 W

  • Lichtstrom - 3900 lm

  • Sockel - E27

  • Farbwiedergabeindex CRI - 20-39

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8727900928136

Sonepar Artikelnummer

120578849

Hersteller Artikelnummer

8727900928136

Hersteller Typ

8727900928136

Hersteller Artikel Nr.:

8727900928136

Lampenleistung:

51 W

Lichtstrom:

3900 lm

Sockel:

E27

Farbwiedergabeindex CRI:

20-39

Farbtemperatur:

1900 K

Lampenlichtausbeute:

76.47 lm/W

Lampenform:

ellipsoid

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Quecksilberfrei:

Nein

Gesamtlänge:

156 mm

Durchmesser:

71 mm

Anzahl der Brenner:

1

Pflanzenbelichtung:

Nein

Ausführung:

opal

Ersatz für Quecksilberdampflampe:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

51 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

38000 h

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393220

Gewicht:

0.045 kg

Zuverlässige Lösung mit weniger Frühausfällen als herkömmliche Hochdruck-Natriumdampflampen aufgrund der APIA-Technologie (Active Philips Integrated Antenna)