Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

PHILIPS LIGHTING - MST SON-T APIA Plus Xtra 400W E40 1SL/12

PHILIPS LIGHTING
kopierenkopieren
PHILIPS LIGHTING - MST SON-T APIA Plus Xtra 400W E40 1SL/12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8727900927412

  • Lampenleistung - 397 W

  • Lichtstrom - 55400 lm

  • Sockel - E40

  • Farbwiedergabeindex CRI - 20-39

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8727900927412

Sonepar Artikelnummer

120994216

Hersteller Artikelnummer

8727900927412

Hersteller Typ

8727900927412

Hersteller Artikel Nr.:

8727900927412

Lampenleistung:

397 W

Lichtstrom:

55400 lm

Sockel:

E40

Farbwiedergabeindex CRI:

20-39

Farbtemperatur:

2000 K

Lampenlichtausbeute:

140 lm/W

Lampenform:

Röhre, einseitig gesockelt

Externes Zündgerät erforderlich:

Ja

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Ja

Quecksilberfrei:

Nein

Gesamtlänge:

283 mm

Durchmesser:

48 mm

Anzahl der Brenner:

1

Pflanzenbelichtung:

Nein

Ausführung:

klar

Ersatz für Quecksilberdampflampe:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

397 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

45000 h

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393220

Gewicht:

0.175 kg

Zuverlässige Lösung mit weniger Frühausfällen als herkömmliche Hochdruck-Natriumdampflampen aufgrund der APIA-Technologie (Active Philips Integrated Antenna)