Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS LIGHTING - OCC 0101A/02 DL BP Sensor WH.

PHILIPS LIGHTING
kopierenkopieren
PHILIPS LIGHTING - OCC 0101A/02 DL BP Sensor WH.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8720169260597

  • Ausführung - Multisensor

  • Art der Steuerung - RF

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Bedienung über Bluetooth - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8720169260597

Sonepar Artikelnummer

121154209

Hersteller Artikelnummer

8720169260597

Hersteller Typ

8720169260597

Hersteller Artikel Nr.:

8720169260597

Ausführung:

Multisensor

Art der Steuerung:

RF

Schutzart (IP):

IP40

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Höhe:

29.9 mm

Durchmesser:

86.5 mm

Mit Montageplatte:

Nein

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

85437090

Gewicht:

0.106 kg

Mühelose Steuerung mit Signify Interact deckenmontierten Sensoren. Rüsten Sie Ihr smartes Beleuchtungssystem mühelos auf. Die deckenmontierten drahtlosen Sensoren von Signify Interact sorgen für vollständige Abdeckung genau an den Stellen, wo Sie sie benötigen. Verwalten Sie eine ganze Gruppe vernetzter Leuchten und Geräte mit einem einzigen Sensor – oder kombinieren Sie mehrere Sensoren für höchste Flexibilität. Mit der Interact-App ist das Einrichten und Anpassen von Zonen einfach und kabellos – Sie behalten jederzeit uneingeschränkte Kontrolle. Das Ergebnis: Außergewöhnliche Energieeinsparungen und unübertroffene Anpassungsfähigkeit für jeden Raum.