PHILIPS LIGHTING - OccuSwitch Deckenanbaudose.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8711559731438
Ausführung - sonstige
Art der Steuerung - nicht dimmbar
Schutzart (IP) - IP20
Bedienung über Bluetooth - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8711559731438
Sonepar Artikelnummer
120181529
Hersteller Artikelnummer
8711559731438
Hersteller Typ
8711559731438
Hersteller Artikel Nr.:
8711559731438
Ausführung:
sonstige
Art der Steuerung:
nicht dimmbar
Schutzart (IP):
IP20
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Tiefe:
51.5 mm
Durchmesser:
95 mm
Mit Montageplatte:
Nein
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.100 kg


