Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS LIGHTING - PAR38 IR 150W E27 230V Red 1CT/12

PHILIPS LIGHTING
kopierenkopieren
PHILIPS LIGHTING - PAR38 IR 150W E27 230V Red 1CT/12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8711500128874

  • Leuchtmittel - Glühlampe

  • Lampenform - PAR Reflektor

  • Sockel - E27

  • Lampenspannung - 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Standardartikel

EAN

8711500128874

Sonepar Artikelnummer

120082374

Hersteller Artikelnummer

8711500128874

Hersteller Typ

8711500128874

Hersteller Artikel Nr.:

8711500128874

Leuchtmittel:

Glühlampe

Lampenform:

PAR Reflektor

Sockel:

E27

Lampenspannung:

230 V

Lampenleistung:

150 W

Gesamtlänge:

136 mm

Mittlere Nennlebensdauer:

300 h

Dimmbar:

Ja

Durchmesser des Leuchtmittels:

121 mm

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

150 kWh

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85394900

Gewicht:

0.308 kg

Die InfraRed Healthcare Heat Incandescent eignen sich nicht nur optimal für die lokale Wärmebehandlung zur Linderung von Muskelschmerzen. Sie können auch für die Behandlung von rheumatischen Beschwerden eingesetzt werden. Diese Form der Wärmetherapie unterstützt nachweislich auch die Heilung bei verschiedenen Arten von Verletzungen, zum Beispiel bei Sportverletzungen und nicht-infizierten Wunden, und sorgt in vielen Fällen auch für eine schnelle und wirksame Schmerzlinderung.