Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHILIPS LIGHTING - PAR38 IR 175W E27 240V Red 1CT/12

PHILIPS LIGHTING
kopierenkopieren
PHILIPS LIGHTING - PAR38 IR 175W E27 240V Red 1CT/12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8711500128980

  • Leuchtmittel - Glühlampe

  • Lampenform - PAR Reflektor

  • Sockel - E27

  • Lampenspannung - 240 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8711500128980

Sonepar Artikelnummer

120994139

Hersteller Artikelnummer

8711500128980

Hersteller Typ

8711500128980

Hersteller Artikel Nr.:

8711500128980

Leuchtmittel:

Glühlampe

Lampenform:

PAR Reflektor

Sockel:

E27

Lampenspannung:

240 V

Lampenleistung:

175 W

Gesamtlänge:

136 mm

Mittlere Nennlebensdauer:

5000 h

Dimmbar:

Ja

Durchmesser des Leuchtmittels:

121 mm

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

175 kWh

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85394900

Gewicht:

0.308 kg

Die Infrarot-Reflektorglühlampen von Philips wurden für anspruchsvolle Einsatzbedingungen konzipiert, zum Beispiel in landwirtschaftlichen Betrieben, im Badezimmer, in der Küche oder in deren unmittelbarer Nähe. Landwirte, Verbraucher und Köche auf der ganzen Welt entscheiden sich für Infrarotlampen von Philips, weil sie besonders robust und effizient sind.