PHILIPS LIGHTING - Pendelabhänger.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4030732556786
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Ausleger
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 58 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4030732556786
Sonepar Artikelnummer
120540924
Hersteller Artikelnummer
4030732556786
Hersteller Typ
4030732556786
Hersteller Artikel Nr.:
4030732556786
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausleger
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
58 mm
Breite:
60 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
82 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.050 kg


