PHILIPS LIGHTING - Promo Set CorePro PLC 360D 6.9W 3CCT 2P G24d 7+3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8721103165152
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85395200
Gewicht - 0.910 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Set
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8721103165152
Sonepar Artikelnummer
121381823
Hersteller Artikelnummer
8721103165152
Hersteller Typ
8721103165152
Hersteller Artikel Nr.:
8721103165152
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.910 kg
Promo-Set, CorePro PLC 360D 6.9W 3CCT 2P G24d, 18W Ersatz, 930-980 lm, Ra>80, 3.000/4.000/6.500 K, Set enthält: 7+3 x PLC


